曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H2197mm P LSS1070SP2200シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H2197mm P LSS1070SP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1063内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26013918LSS1070SP2200W4464-3443-01
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013927LSS1070SP2200N4464-3443-02
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26013936LSS1070SP2200W5564-3443-03
278,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26013945LSS1070SP2200N5564-3443-04
278,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26013954LSS1070SP2200W6664-3443-05
328,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26013970LSS1070SP2200N6664-3443-06
328,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする