ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1892mm PS DB無 LSS1070SPSシリーズ
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
間口(mm)
1063
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26014164
LSS1070SPS2200N4
D614
4
64-3443-38
¥
238,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26014189
LSS1070SPS2200N5
614
5
64-3443-41
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26014207
LSS1070SPS2200N6
614
6
64-3443-43
¥
338,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください