430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm P LSS1220P2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm P LSS1220P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1213内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26014390LSS1220P2200W412136142197464-3443-64
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26014399LSS1220P2200N412136142197464-3443-65
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26014408LSS1220P2200W512136142197564-3443-66
201,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26014417LSS1220P2200N512136142197564-3443-67
201,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26014426LSS1220P2200W612136142197664-3443-68
235,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26014435LSS1220P2200N612136142197664-3443-69
235,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする