曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm PS LSS1220PSPS2200シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm PS LSS1220PSPS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26015467LSS1220PSPS2200W4464-3444-75
420,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26015476LSS1220PSPS2200N4464-3444-76
420,000
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015485LSS1220PSPS2200W5564-3444-77
516,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015494LSS1220PSPS2200N5564-3444-78
516,000
449,800
494,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26015510LSS1220PSPS2200W6664-3444-79
611,000
539,800
593,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015519LSS1220PSPS2200N6664-3444-80
611,000
539,800
593,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする