曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P DB無 LMS1820P1900Nシリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P DB無 LMS1820P1900Nシリーズ - ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1821内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26015616LMS1820P1900N4464-3444-90
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015625LMS1820P1900N5564-3444-91
199,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015634LMS1820P1900N6664-3444-92
234,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする