ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H2197mm P DB無 LMS1820P2200Nシリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
766
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26015650
LMS1820P2200N4
4
64-3444-93
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015659
LMS1820P2200N5
5
64-3444-94
¥
203,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015668
LMS1820P2200N6
6
64-3444-95
¥
238,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください