曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ PS LSS1220SPSシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ PS LSS1220SPSシリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)614間口(mm)1213内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26015860LSS1220SPS1390W312136141384364-3445-15
183,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015878LSS1220SPS1390W412136141384464-3445-17
236,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26015896LSS1220SPS1390W512136141384564-3445-19
289,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015948LSS1220SPS1590N412136141587464-3445-26
240,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015966LSS1220SPS1590N512136141587564-3445-28
293,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする