ERECTA(エレクター)
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1587mm PS LSS1220SPS1590シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
614
間口(mm)
1213
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26015975
LSS1220SPS1590SW4
4
64-3445-29
¥
272,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26015984
LSS1220SPS1590SW5
5
64-3445-31
¥
333,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください