ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1892mm PS DB付 LSS1220SPS1900Wシリーズ
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重180kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
614
間口(mm)
1213
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26016000
LSS1220SPS1900W4
4
64-3445-33
¥
244,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016018
LSS1220SPS1900W5
5
64-3445-35
¥
297,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016036
LSS1220SPS1900W6
6
64-3445-37
¥
350,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください