曜日別特売

オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1892mm PS LSS1220SPS1900シリーズ

オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1892mm PS LSS1220SPS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)1213内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26016054LSS1220SPS1900SW4464-3445-39
276,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016070LSS1220SPS1900SW5564-3445-41
337,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016079LSS1220SPS1900SW6664-3445-43
398,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする