ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H2197mm PS DB無 LSS1220SPS2200Nシリーズ
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
1213
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26016097
LSS1220SPS2200N4
4
64-3445-46
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016115
LSS1220SPS2200N5
5
64-3445-48
¥
303,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016140
LSS1220SPS2200N6
6
64-3445-50
¥
356,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください