曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1587mm PA LSS1520PA1590シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1587mm PA LSS1520PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)1519内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26016429LSS1520PA1590W4464-3445-83
176,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016438LSS1520PA1590N4464-3445-84
176,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016447LSS1520PA1590W5564-3445-85
216,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016456LSS1520PA1590N5564-3445-86
216,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする