曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H2197mm PA LSS1520PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H2197mm PA LSS1520PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1519内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26016526LSS1520PA2200W415196142197464-3445-93
182,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016535LSS1520PA2200N415196142197464-3445-94
182,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016544LSS1520PA2200W515196142197564-3445-95
222,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016560LSS1520PA2200N515196142197564-3445-96
222,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26016569LSS1520PA2200W615196142197664-3445-97
262,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26016578LSS1520PA2200N615196142197664-3445-98
262,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする