曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P LSS1520PSP1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P LSS1520PSP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
全6種類を絞り込む
棚段数(段)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26017129LSS1520PSP1900W4464-3446-54
484,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017138LSS1520PSP1900N4464-3446-55
484,000
419,800
461,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26017147LSS1520PSP1900W6664-3446-56
714,000
619,800
681,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26017156LSS1520PSP1900N6664-3446-57
714,000
619,800
681,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26058140LSS1520PSP1900W5564-3499-10
599,000
569,800
626,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26058885LSS1520PSP1900N5564-3501-43
599,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする