曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS LSS1520PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS LSS1520PSPS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26017208LSS1520PSPS1390W3364-3446-62
369,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017217LSS1520PSPS1390N3364-3446-63
369,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26017226LSS1520PSPS1390W4464-3446-64
484,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017235LSS1520PSPS1390N4464-3446-65
484,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017244LSS1520PSPS1390W5564-3446-66
599,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017260LSS1520PSPS1390N5564-3446-67
599,000
529,800
582,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする