ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H2197mm PS DB付 LSS1520SPS2200Wシリーズ
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重100kg/棚1段。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
614
間口(mm)
1519
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26017874
LSS1520SPS2200W4
4
64-3447-43
¥
274,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26017899
LSS1520SPS2200W5
5
64-3447-45
¥
333,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017917
LSS1520SPS2200W6
6
64-3447-47
¥
392,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください