曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm P LSS1820P1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm P LSS1820P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26017969LSS1820P1390W3364-3447-55
155,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26017978LSS1820P1390N3364-3447-56
155,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26017987LSS1820P1390W4464-3447-57
200,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26017996LSS1820P1390N4464-3447-58
200,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018005LSS1820P1390W5564-3447-59
246,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018014LSS1820P1390N5564-3447-60
246,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする