曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm P LSS1820P1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm P LSS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26018066LSS1820P1900W518226141892564-3447-65
252,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018075LSS1820P1900N518226141892564-3447-66
252,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018084LSS1820P1900W618226141892664-3447-67
297,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018100LSS1820P1900N618226141892664-3447-68
297,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26045339LSS1820P1900N418226141892464-3478-84
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする