曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H2197mm P LSS1820P2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H2197mm P LSS1820P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26018109LSS1820P2200W418226142197464-3447-69
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018118LSS1820P2200N418226142197464-3447-70
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018127LSS1820P2200W518226142197564-3447-71
256,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018136LSS1820P2200N518226142197564-3447-72
256,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018145LSS1820P2200W618226142197664-3447-73
301,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018154LSS1820P2200N618226142197664-3447-74
301,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする