曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H2197mm PA LSS1820PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H2197mm PA LSS1820PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26018328LSS1820PA2200W4464-3447-91
204,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018337LSS1820PA2200N4464-3447-92
204,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018346LSS1820PA2200W5564-3447-93
250,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26018355LSS1820PA2200N5564-3447-94
250,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018364LSS1820PA2200W6664-3447-95
295,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26018380LSS1820PA2200N6664-3447-96
295,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする