304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H1892mm PS LSS1820PSPS1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D613×H1892mm PS LSS1820PSPS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1821内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019125LSS1820PSPS1900W4464-3448-72
534,000
449,800
494,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26019134LSS1820PSPS1900N4464-3448-73
534,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019150LSS1820PSPS1900W5564-3448-74
660,000
559,800
615,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019159LSS1820PSPS1900N5564-3448-75
660,000
559,800
615,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26019168LSS1820PSPS1900W6664-3448-76
785,000
669,800
736,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26019177LSS1820PSPS1900N6664-3448-77
785,000
669,800
736,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする