304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm P LSS1820SP1390シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm P LSS1820SP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019247LSS1820SP1390W3364-3448-84
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019256LSS1820SP1390N3364-3448-85
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019265LSS1820SP1390W4464-3448-86
274,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019274LSS1820SP1390N4464-3448-87
274,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019290LSS1820SP1390W5564-3448-88
338,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019299LSS1820SP1390N5564-3448-89
338,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする