304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm PS DB付 LSS1820SPS1390Wシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1384mm PS DB付 LSS1820SPS1390Wシリーズ - ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重100kg/棚1段。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019466LSS1820SPS1390W3364-3449-07
216,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019484LSS1820SPS1390W4464-3449-09
280,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019509LSS1820SPS1390W5564-3449-11
344,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする