曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm PS DB無 LSS1820SPS1900Nシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D614×H1892mm PS DB無 LSS1820SPS1900Nシリーズ - ERECTA(エレクター)

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)1822内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019615LSS1820SPS1900N418226141892464-3449-26
288,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019624LSS1820SPS1900N518226141892564-3449-28
352,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019649LSS1820SPS1900N618226141892664-3449-30
416,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする