曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610P1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019764LSS610P1390W3364-3449-49
85,500
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019780LSS610P1390N3364-3449-50
85,500
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019789LSS610P1390W4464-3449-51
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019798LSS610P1390N4464-3449-52
108,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019807LSS610P1390W5564-3449-53
131,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26019816LSS610P1390N5564-3449-54
131,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする