430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PA LSS610PA1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PA LSS610PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26019990LSS610PA1390W3364-3449-71
81,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26019999LSS610PA1390N3364-3449-72
81,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26020008LSS610PA1390W4464-3449-73
104,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26020017LSS610PA1390N4464-3449-74
104,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26020026LSS610PA1390W5564-3449-75
127,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26020035LSS610PA1390N5564-3449-76
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする