曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021250LSS610SP2200W46066142197464-3451-05
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021259LSS610SP2200N46066142197464-3451-06
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021268LSS610SP2200W56066142197564-3451-07
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26021277LSS610SP2200N56066142197564-3451-08
228,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26021286LSS610SP2200W66066142197664-3451-09
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021295LSS610SP2200N66066142197664-3451-10
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする