430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1384mm PA LSS760PA1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1384mm PA LSS760PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)759内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021785LSS760PA1390W3364-3451-75
90,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26021794LSS760PA1390N3364-3451-76
90,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021810LSS760PA1390W4464-3451-77
116,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021819LSS760PA1390N4464-3451-78
116,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021828LSS760PA1390W5564-3451-79
142,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26021837LSS760PA1390N5564-3451-80
142,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする