曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1587mm PA LSS760PA1590シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1587mm PA LSS760PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)759内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021846LSS760PA1590W4464-3451-81
118,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021855LSS760PA1590N4464-3451-82
118,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26021864LSS760PA1590W5564-3451-83
144,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26021880LSS760PA1590N5564-3451-84
144,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする