曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm P LSS760PSP1590シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm P LSS760PSP1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26022510LSS760PSP1590W47586131587464-3452-48
286,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022519LSS760PSP1590N47586131587464-3452-49
286,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022528LSS760PSP1590W57586131587564-3452-50
353,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022537LSS760PSP1590N57586131587564-3452-51
353,000
319,800
351,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする