曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1892mm P LSS760SP1900シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D614×H1892mm P LSS760SP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)759内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26022984LSS760SP1900W4464-3452-99
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26023000LSS760SP1900N4464-3453-01
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26023009LSS760SP1900W5564-3453-02
237,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26023018LSS760SP1900N5564-3453-03
237,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26023027LSS760SP1900W6664-3453-04
279,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26023036LSS760SP1900N6664-3453-05
279,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする