曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D614×H2197mm P LSS910SP2200シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D614×H2197mm P LSS910SP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)614間口(mm)911内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26024795LSS910SP2200W4911614464-3455-01
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26024804LSS910SP2200N4911614464-3455-02
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26024820LSS910SP2200W5911614564-3455-03
256,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26024829LSS910SP2200N5911614564-3455-04
256,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26024838LSS910SP2200W6911614664-3455-05
301,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26024847LSS910SP2200N6911614664-3455-06
301,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする