サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LU1070P1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H1384mm P LU1070P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025179LU1070P1390W3364-3455-49
69,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025188LU1070P1390N3364-3455-50
69,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025197LU1070P1390W4464-3455-51
86,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025206LU1070P1390N4464-3455-52
86,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025215LU1070P1390W5564-3455-53
103,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025224LU1070P1390N5564-3455-54
103,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする