曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LU1070P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm P LU1070P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025337LU1070P2200W410626132197464-3455-65
96,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025346LU1070P2200N410626132197464-3455-66
96,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025355LU1070P2200W510626132197564-3455-67
113,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025364LU1070P2200N510626132197564-3455-68
113,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025380LU1070P2200W610626132197664-3455-69
130,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025389LU1070P2200N610626132197664-3455-70
130,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする