サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H1384mm PA LU1220PA1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H1384mm PA LU1220PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025836LU1220PA1390W3364-3456-21
72,500
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025845LU1220PA1390N3364-3456-22
72,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025854LU1220PA1390W4464-3456-23
92,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025870LU1220PA1390N4464-3456-24
92,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025879LU1220PA1390W5564-3456-25
112,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025888LU1220PA1390N5564-3456-26
112,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする