サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H1587mm PA LU1220PA1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H1587mm PA LU1220PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025897LU1220PA1590W4464-3456-27
94,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025906LU1220PA1590N4464-3456-28
94,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26025915LU1220PA1590W5564-3456-29
114,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26025924LU1220PA1590N5564-3456-30
114,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする