曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm PA LU1220PA2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1212×D613×H2197mm PA LU1220PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025994LU1220PA2200W4464-3456-37
100,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026010LU1220PA2200N4464-3456-38
100,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026019LU1220PA2200W5564-3456-39
120,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026028LU1220PA2200N5564-3456-40
120,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026037LU1220PA2200W6664-3456-41
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026046LU1220PA2200N6664-3456-42
139,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする