サイドアップエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PA LU1520PA1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PA LU1520PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26026274LU1520PA1390W3364-3456-65
84,500
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026290LU1520PA1390N3364-3456-66
84,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026299LU1520PA1390W4464-3456-67
108,000
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026308LU1520PA1390N4464-3456-68
108,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026317LU1520PA1390W5564-3456-69
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026326LU1520PA1390N5564-3456-70
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする