サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm P LU760P1900シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm P LU760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26026597LU760P1900W4464-3456-97
74,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026606LU760P1900N4464-3456-98
74,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026615LU760P1900W5564-3456-99
86,500
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026624LU760P1900N5564-3457-01
86,500
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026640LU760P1900W6664-3457-02
99,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26026649LU760P1900N6664-3457-03
99,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする