曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P LU760P2200シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P LU760P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26026658LU760P2200W47586132197464-3457-04
78,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026667LU760P2200N47586132197464-3457-05
78,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026676LU760P2200W57586132197564-3457-06
90,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026685LU760P2200N57586132197564-3457-07
90,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026694LU760P2200W67586132197664-3457-08
103,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26026710LU760P2200N67586132197664-3457-09
103,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする