曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm P LU910P1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm P LU910P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)613間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26026999LU910P1590W4464-3457-38
82,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027008LU910P1590N4464-3457-39
82,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027017LU910P1590W5564-3457-40
97,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027026LU910P1590N5564-3457-41
97,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする