サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LU910PA1390シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LU910PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)613間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26027157LU910PA1390W3364-3457-54
60,500
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027166LU910PA1390N3364-3457-55
60,500
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027175LU910PA1390W4464-3457-56
76,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027184LU910PA1390N4464-3457-57
76,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027200LU910PA1390W5564-3457-58
91,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027209LU910PA1390N5564-3457-59
91,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする