曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm PA LU910PA1590シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1587mm PA LU910PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)613間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26027218LU910PA1590W4910613464-3457-60
78,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027227LU910PA1590N4910613464-3457-61
78,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027236LU910PA1590W5910613564-3457-62
93,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027245LU910PA1590N5910613564-3457-63
93,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする