曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm PA MS1070PA1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1062×D460×H1384mm PA MS1070PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1062内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26027516MS1070PA1390W3364-3457-98
50,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027525MS1070PA1390N3364-3457-99
50,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027534MS1070PA1390N4464-3458-02
62,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027550MS1070PA1390N5564-3458-04
74,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする