ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MS1220P1590シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26027674
MS1220P1590N4
4
64-3458-31
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26027690
MS1220P1590N5
5
64-3458-33
¥
90,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください