ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm PA MS1220PA1900シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26027839
MS1220PA1900N4
4
64-3458-57
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027848
MS1220PA1900N5
5
64-3458-59
¥
88,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26027857
MS1220PA1900N6
6
64-3458-61
¥
102,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください