曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PA MS1820PA1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PA MS1820PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26028286MS1820PA1390W3364-3459-33
72,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028295MS1820PA1390N3364-3459-34
72,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028304MS1820PA1390N4464-3459-36
92,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028320MS1820PA1390N5564-3459-38
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする