曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P MS610P1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P MS610P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26028408MS610P1390W3364-3459-55
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028417MS610P1390N3364-3459-56
45,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028426MS610P1390W4464-3459-57
54,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028435MS610P1390N4464-3459-58
54,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028444MS610P1390N5564-3459-60
63,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする