ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ PS DB無 4段 SLSシリーズ
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
棚段数(段)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26028557
SLS610PS1900N4
D613
605
64-3459-74
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028898
SLS1520PS1900N4
613
1518
64-3460-30
¥
236,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください