曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MS610PA1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MS610PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26028575MS610PA1390W3364-3459-76
41,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028584MS610PA1390N3364-3459-77
41,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028600MS610PA1390N4464-3459-79
50,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028609MS610PA1390N5564-3459-81
59,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする